ANA FİLTRE A.Ş. MF0202106 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 12.87 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.693 " |
Alt OD | 3.799 " |
Kapasite | 103.25 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 10 |
Filtre Boyutu | 1055 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 12.87 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.693 " |
Üst OD | 3.799 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006130 | Dıştan içe | - | 2.165 " | Dıştan içe | 6.57 " | 1.024 " | 2.165 " | 23.43 | €48.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006156 | Dıştan içe | 1.433 " | 2.362 " | - | 5.27 " | 1.161 " | 2.362 " | 19.20 | €56.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006177 | Dıştan içe | - | 1.772 " | - | 6.57 | 0.906 " | 1.772 " | 16.89 | €37.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006184 | Dıştan içe | 0.874 " | 2.028 " | Dıştan içe | 4.05 " | - | 2.028 " | 8.29 | €45.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006195 | Dıştan içe | 1.347 " | 2.894 " | Dıştan içe | 5.66 " | - | 2.894 " | 26.31 | €57.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006197 | Dıştan içe | 2.697 " | 3.76 " | Dıştan içe | 13.11 " | - | 3.76 " | 63.43 | €115.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006205 | Dıştan içe | 1.898 " | 3.032 " | - | 7.63 " | - | 3.032 " | 35.81 | €79.53 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00