ANA FİLTRE A.Ş. MF0223124 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 3 Mikron, Buna Conta, 4.65 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.87 " |
Kapasite | 13.01 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Değerlendirmesi | 3 |
Filtre Boyutu | 289 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 4.65 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 3 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 1.07 " |
Üst OD | 2.87 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00