MAIN FILTER INC. MF0223272 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 4.13 Inch Height | CF7RWF P171808

ANA FİLTRE A.Ş. MF0223272 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 4.13 İnç Yükseklik

Madde: CF7RWF Modeli: MF0223272Çapraz Referans: P171808'
€23.86 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik0.331 "
Alt OD2.835 "
Kapasite6.99
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Değerlendirmesi10
Filtre Boyutu175 metrekare İnç
akışTersyüz
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik4.13
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron10
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Üst Kimlik1.772 "
Üst OD2.835 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme DONALDSON/FBO/DCI P171808

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0003936 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik | CF6QET MF0003936Dıştan içe2.618 "6.083 "Dıştan içe17.99 "2.618 "6.083 "-€47.94
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0003937 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik | CF6QEU MF0003937Dıştan içe2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "176.76€38.60
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0003991 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 14.48 İnç Yükseklik | CF6QFA MF0003991Dıştan içe3.5 "6.083 "Dıştan içe14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0003992 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 14.48 İnç Yükseklik | CF6QFB MF0003992Dıştan içe3.5 "6.083 "-14.483.5 "6.083 "-€41.10
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004105 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik | CF6QGC MF0004105Dıştan içe2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-€47.94
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004160 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 12.12 İnç Yükseklik | CF6QGJ MF0004160Dıştan içe3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€69.80
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004264 Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 8.89 İnç Yükseklik | CF6QGP MF0004264-1.693 "2.756 "-8.89 "1.693 "2.756 "-€39.04
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0223272 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 4.13 İnç Yükseklik
€23.86 / Adet