ANA FİLTRE A.Ş. MF0238147 Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron, Viton Conta, 9.764 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.15 " |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 60 |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 9.764 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 60 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.661 " |
Üst OD | 3.15 " |
PLATFORM | Model | Conta Malzemesi | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | Mühür türü | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0033141 | iyi | 1.81 " | 4.33 " | 7.28 " | iyi | 1.81 " | 4.33 " | - | €75.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034022 | - | 0.94 " | 2.3 " | 3.27 " | - | 0.94 " | 2.3 " | 145 | €77.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034029 | Viton | - | 2.72 " | 4.06 " | Viton | 1.36 " | 2.72 " | 145 | €38.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034032 | iyi | - | 3.15 " | 6.22 " | iyi | 1.14 " | 3.15 " | - | €81.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034033 | - | 0.96 " | 2.3 " | 1.61 " | - | 0.96 " | 2.3 " | - | €25.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034052 | - | 1.77 " | 2.83 " | 5.91 " | - | 0.33 " | 2.83 " | - | €50.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0037990 | iyi | 1.1 " | 2.17 " | 8.03 " | iyi | 1.1 " | 2.17 " | 145 | €112.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00