ANA FİLTRE A.Ş. MF0239131 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 7.78 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 4.01 " |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
Yükseklik | 7.78 |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 2.01 " |
Üst OD | 4.01 " |
PLATFORM | Model | Akış yönü | alt kimlik | Alt OD | Conta Malzemesi | Yükseklik | mikron | Mühür türü | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003997 | Dıştan içe | 1.075 " | 2.87 " | Viton | 4.86 " | 25 | Viton | 1.075 " | €32.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004592 | - | - | 4.01 " | - | 7.78 " | 25 | Viton | 2.01 " | €27.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0005970 | - | 1.075 " | 2.87 " | Viton | 4.86 | 25 | Viton | 1.075 " | €32.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0009873 | Dıştan içe | 1.61 " | 3.25 " | - | 5.2 " | 25 | - | 1.61 " | €43.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0015873 | - | 0.22 " | 1.5 " | - | 2.52 " | 25 | - | 0.53 " | €22.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0029309 | Dıştan içe | - | 4.45 " | Viton | 13.27 " | 200 | Viton | 2.4 " | €173.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034075 | - | 0.433 " | 3.937 " | - | 10.91 | 200 | - | 0.748 " | €127.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00