MAIN FILTER INC. MF0263610 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, 4.44 Inch Height | CF7VYN G01367

ANA FİLTRE A.Ş. MF0263610 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 40 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.44 İnç Yükseklik

Madde: CF7VYN Modeli: MF0263610Çapraz Referans: G01367'
€37.25 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD1.772 "
Çökme Basıncı305
Çatlama basıncı305 PSI
filtre MedyaTel örgü
Filtre Boyutu81 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik4.44 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron40
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik1.004 "
Üst OD1.772 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme PARKER G01367

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlt ODÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuYükseklikÜst KimlikÜst ODÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007005 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 40 Mikron, Viton Conta, 3.89 İnç Yükseklik | CF6RCW MF00070052.898 "-363 PSI246 metrekare İnç3.89 "1.26 "2.898 "€64.03
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007007 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 40 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.13 İnç Yükseklik | CF6RCX MF00070072.898 "---9.13 "1.26 "2.898 "€96.79
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008301 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 40 Mikron, Viton Conta, 2.08 İnç Yükseklik | CF6RPX MF00083011.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€73.18
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008459 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 40 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.09 İnç Yükseklik | CF6RTC MF00084591.79 "145145 PSI43 metrekare İnç4.09 "0.81 "1.79 "€33.75
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008485 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 40 Mikron, Viton Conta, 3.7 İnç Yükseklik | CF6RTH MF00084852.087 "-435 PSI69 metrekare İnç3.7 "0.965 "2.087 "€57.14
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008655 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 40 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 2.08 İnç Yükseklik | CF6RUC MF00086551.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€73.18
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008656 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 40 Mikron, Viton Conta, 1.29 İnç Yükseklik | CF6RUD MF00086561.693 "-435 PSI17 metrekare İnç1.290.717 "1.693 "€59.24
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0263610 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 40 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.44 İnç Yükseklik
€37.25 / Adet