ANA FİLTRE A.Ş. MF0269755 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 8.945 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.728 " |
Patlama basıncı | 1015 PSI |
Kapasite | 40.18 |
Çatlama basıncı | 290 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 5 |
Filtre Boyutu | 543 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış hızı | 79 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 8.945 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 5 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 12 UN2B |
Konu Boyutu | 1.375 |
Üst OD | 3.819 " |
PLATFORM | Model | Akış hızı | Alt OD | Patlama basıncı | Yükseklik | Konu | Konu Boyutu | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0016460 | 79 dev / dak | 3.728 " | 1015 | 8.945 " | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | €95.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0076531 | 79 dev / dak | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | €95.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0076977 | 79 dev / dak | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | €95.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0242190 | 79 dev / dak | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | €95.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0307688 | 79 dev / dak | 3.728 " | 1015 | 6.13 " | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 30.34 | €59.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0307734 | 26 dev / dak | 3.75 " | 261 | 5.31 " | 16 UNF | 1.5 " | 3.75 " | - | €46.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0307735 | 26 dev / dak | 3.75 " | 261 PSI | 7.88 " | 16 UNF | 1.5 " | 3.75 " | 33.50 | €57.39 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00