ANA FİLTRE A.Ş. MF0271778 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron, Viton Conta, 6.18 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.071 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
Yükseklik | 6.18 |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.595 " |
Üst OD | 3.071 " |
PLATFORM | Model | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006221 | 1.752 " | 435 | 435 PSI | 140 metrekare İnç | 6.81 " | 0.87 " | 1.752 " | €58.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007595 | 3.898 " | - | - | - | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | €113.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007628 | 2.913 " | - | 435 PSI | 206 metrekare İnç | 5.98 " | 1.587 " | 2.913 " | €124.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007653 | 2.362 " | 435 | 435 PSI | 234 metrekare İnç | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | €88.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007660 | 3.032 " | 435 | 435 PSI | 310 metrekare İnç | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | €134.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007742 | 1.378 " | 435 | 435 PSI | 49 metrekare İnç | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | €50.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007747 | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | €59.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00