ANA FİLTRE A.Ş. MF0304384 Hidrolik Filtre, Hasır, 100 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 15.35 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 0.409 " |
Alt OD | 4.961 " |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 574 metrekare İnç |
akış | Tersyüz |
Akış yönü | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 15.35 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 100 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 3.622 " |
Üst OD | 4.961 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008239 | 10.15 " | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | 435 | 435 PSI | 820 metrekare İnç | €162.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0304367 | 10.23 " | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | 145 | 145 PSI | 311 metrekare İnç | €65.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0304390 | 4.13 | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 145 PSI | 85 metrekare İnç | €35.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0306750 | 7.59 " | 4.331 " | 6.299 " | 4.331 " | 6.299 " | 232 | 232 PSI | 771 metrekare İnç | €120.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0427367 | 4.13 " | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 145 | 145 PSI | 85 metrekare İnç | €35.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0427368 | 4.13 " | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 145 | 145 PSI | 85 metrekare İnç | €35.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0427673 | 10.23 | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | - | 145 PSI | 311 metrekare İnç | €65.67 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00