ANA FİLTRE A.Ş. MF0306507 Hidrolik Filtre, Paslanmaz Çelik Elyaf, 5 Mikron, Viton Conta, 6.22 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.752 " |
Kapasite | 2.73 |
Çatlama basıncı | 3045 PSI |
filtre Medya | Paslanmaz Çelik Elyaf |
Filtre Değerlendirmesi | 5 |
Filtre Boyutu | 105 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 6.22 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 5 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 0.87 " |
Üst OD | 1.752 " |
PLATFORM | Model | Alt OD | Kapasite | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060018 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105 metrekare İnç | 6.22 " | 1.752 " | €174.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060379 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | €126.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0306657 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | €126.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0597651 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105 metrekare İnç | 6.22 " | 1.752 " | €174.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0598010 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | €126.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0603055 | 1.63 " | 0.47 | 435 PSI | 18 metrekare İnç | 2.48 " | 1.63 " | €63.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0606669 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105 metrekare İnç | 6.22 " | 1.752 " | €174.28 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00