ANA FİLTRE A.Ş. MF0306695 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 10 Mikron, Conta, 6.77 İnç Yükseklik
Madde: CF8BDN
Modeli: MF0306695
€81.90 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.85 " |
Çatlama basıncı | 3045 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 10 |
Filtre Boyutu | 153 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 6.77 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 1.004 " |
Üst OD | 1.85 " |
PLATFORM | Model | Alt OD | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0306689 | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | €48.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0306707 | 3.287 " | 5.59 | 1.866 " | 3.287 " | €104.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0598326 | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | €48.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0598347 | 1.85 " | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | €70.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0598367 | 1.85 " | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | €81.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0598393 | 3.287 " | 5.59 | 1.866 " | 3.287 " | €104.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0598437 | 3.287 " | 14.68 " | 1.866 " | 3.287 " | €202.59 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00