ANA FİLTRE A.Ş. MF0307633 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 8.75 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.75 " |
Patlama basıncı | 304 |
Kapasite | 42.38 |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Boyutu | 472 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Akış hızı | 22 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 8.75 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 12 UNF |
Konu Boyutu | 1mm |
Üst OD | 3.75 " |
PLATFORM | Model | Akış hızı | Alt OD | Patlama basıncı | Yükseklik | mikron | Konu | Konu Boyutu | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301826 | 79 dev / dak | 5.079 " | 246.6 | 8.949 " | 25 | 11 yemek kaşığı | 1.25mm | 5.079 " | €85.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301831 | 79 dev / dak | 5.079 " | 246.6 PSI | 7.02 | 25 | 11 yemek kaşığı | 1.25mm | 5.079 " | €57.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0304027 | 79 dev / dak | 5.079 " | 246.6 PSI | 7.02 | 25 | 11 yemek kaşığı | 1.25mm | 5.079 " | €57.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0304225 | 22 dev / dak | 3.78 " | 304.6 | 5.748 " | 25 | 14 yemek kaşığı | - | 3.78 " | €50.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0305644 | 40 dev / dak | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 25 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | €79.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308310 | 26 dev / dak | 3.75 " | 261 | 7.88 " | 25 | 16 UNF | 1.5 " | 3.75 " | €55.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308420 | 22 dev / dak | 3.75 " | 304 | 5.38 " | 25 | 12 UNF | 1mm | 3.75 " | €41.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00