ANA FİLTRE A.Ş. MF0307669 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derece, Conta, 12.91 İnç Yükseklik | CF8BHJ HF28858

ANA FİLTRE A.Ş. MF0307669 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecesi, Conta, 12.91 İnç Yükseklik

Madde: CF8BHJ Modeli: MF0307669Çapraz Referans: HF28858'
€29.78 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik1.98 "
Alt OD3.504 "
Kapasite41.35
Çökme Basıncı44
Çatlama basıncı44 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Boyutu1034 metrekare İnç
akışTersyüz
Akış yönüTersyüz
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Yükseklik12.91 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron10
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Üst Kimlik1.98 "
Üst OD3.504 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme FLEETGUARD HF28858

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış yönüalt kimlikAlt ODYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÇökme BasıncıÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065635 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Conta, 2.75 İnç Yükseklik | CF7BZZ S110C10 MF0065635-1.142 "2.047 "2.75 "1.004 "2.047 "2.95-€17.74
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065924 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Conta, 8.93 İnç Yükseklik | CF7CEG S531C10 MF0065924-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--€27.78
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065935 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 10 Mikron, Conta, 12.91 İnç Yükseklik | CF7CEP S550C10 MF0065935-1.98 "3.504 "12.911.98 "3.504 "41.35-€29.78
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065938 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 10 Mikron, Conta, 11.81 İnç Yükseklik | CF7CET S610C10 MF0065938-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "20.34-€30.58
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065948 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecesi, Conta, 11.41 İnç Yükseklik | CF7CFA S620C10 MF0065948Tersyüz3.622 "4.961 "11.41 "3.622 "4.961 "44.8673€37.07
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0066184 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecesi, Conta, 1.28 İnç Yükseklik | CF7CLD WP365 MF0066184Dıştan içe0.53 "1.22 "1.28 "-1.22 "0.86145€21.29
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0301433 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 10 Mikron, Conta, 3.7 İnç Yükseklik | CF7ZMW 1457431107 MF0301433--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "3.58-€25.52
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0307669 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecesi, Conta, 12.91 İnç Yükseklik
€29.78 / Adet