ANA FİLTRE A.Ş. MF0308429 Döndürme Filtresi, Tel Örgü, 125 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 5.748 İnç Yükseklik | CF8BXV HF6522

ANA FİLTRE A.Ş. MF0308429 Spin-On Filtre, Hasır, 125 Mikron Derecesi, Buna Conta, 5.748 İnç Yükseklik

Madde: CF8BXV Modeli: MF0308429Çapraz Referans: HF6522'
€37.72 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spin-On Hidrolik Filtre
Alt OD3.78 "
Patlama basıncı304.6
Çökme Basıncı145
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaTel örgü
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Akış hızı22 dev / dak
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik5.748 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron125
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Konu12 UNF
Konu Boyutu1mm
Üst OD3.78 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme FLEETGUARD HF6522

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜst ODAlt ODPatlama basıncıFiltre BoyutuAkış hızıYükseklikKonuKonu BoyutuÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0301813 Değiştirme Döndürme Filtresi, Tel Örgü, 125 Mikron, Buna Mühür, 5.748 İnç Yükseklik | CF7ZNA HA058 MF03018133.78 "3.78 "304.6 PSI161 metrekare İnç22 dev / dak5.748 "14 yemek kaşığı-€40.30
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0301822 Döndürme Filtresi, Tel Örgü, 125 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 7.02 İnç Yükseklik | CF7ZNK HA095 MF03018225.079 "5.079 "246.6350 metrekare İnç79 dev / dak7.02 "11 yemek kaşığı1.25mm€71.08
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0301833 Döndürme Filtresi, Tel Örgü, 125 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 8.949 İnç Yükseklik | CF7ZNX HA611 MF03018335.079 "5.079 "246.6464 metrekare İnç79 dev / dak8.949 "11 yemek kaşığı1.25mm€87.36
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0304218 Döndürme Filtresi, Tel Örgü, 125 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 7.02 İnç Yükseklik | CF8ABD CA160 MF03042185.079 "5.079 "246.6350 metrekare İnç79 dev / dak7.02 "11 yemek kaşığı1.25mm€71.08
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0304223 Döndürme Filtresi, Tel Örgü, 125 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 5.748 İnç Yükseklik | CF8ABJ CA60 MF03042233.78 "3.78 "304.6161 metrekare İnç22 dev / dak5.748 "14 yemek kaşığı-€40.30
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0308430 Değişim Döndürme Filtresi, Tel Örgü, 125 Mikron, Buna Conta, 8.307 İnç Yükseklik | CF8BXWHF6523 MF03084303.78 "3.78 "304.6 PSI257 metrekare İnç22 dev / dak8.30712 UNF1mm€63.53
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0308511 Değiştirme Döndürme Filtresi, Tel Örgü, 125 Mikron, Buna Conta, 6.969 İnç Yükseklik | CF8CAH HF6722 MF03085115"5"261 PSI298 metrekare İnç40 dev / dak6.96916 UNF1.5 "€99.27
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0308429 Spin-On Filtre, Hasır, 125 Mikron Derecesi, Buna Conta, 5.748 İnç Yükseklik
€37.72 / Adet