MAIN FILTER INC. MF0308778 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 8.03 Inch Height | CF8CHP HF7353

ANA FİLTRE A.Ş. MF0308778 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Viton Conta, 8.03 İnç Yükseklik

Madde: CF8CHP Modeli: MF0308778Çapraz Referans: HF7353'
€18.77 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD1.77 "
Çatlama basıncı100 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Değerlendirmesi10
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik8.03 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron10
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik0.77 "
Üst OD1.77 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme FLEETGUARD HF7353

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058345 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Viton Conta, 3.38 İnç Yükseklik | CF6WEH D110C10A MF0058345Dıştan içe-1.772 "-3.38 "1.004 "1.772 "2.42€17.66
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058379 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Viton Conta, 4.44 İnç Yükseklik | CF6WFN D111C10A MF0058379Dıştan içe-1.772 "-4.44 "1.004 "1.772 "6.29€17.09
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058423 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 8.22 İnç Yükseklik | CF6WHG D112C10A MF0058423Dıştan içe-1.772 "Dıştan içe8.22 "1.004 "1.772 "6.19€24.46
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058465 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Viton Conta, 4.56 İnç Yükseklik | CF6WJV D120C10A MF0058465Dıştan içe-2.087 "-4.56 "0.965 "2.087 "5.77€18.54
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058501 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 10 Mikron, Viton Conta, 8.22 İnç Yükseklik | CF6WKW D121C10A MF0058501Dıştan içe-2.087 "-8.220.965 "2.087 "10.71€25.81
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058593 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.72 İnç Yükseklik | CF6WMW D130C10A MF0058593Dıştan içe-2.087 "Dıştan içe4.72 "1.083 "2.087 "5.04€18.52
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058691 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 10 Mikron, Viton Conta, 4.56 İnç Yükseklik | CF6WQA D140C10A MF0058691Dıştan içe-3.071 "-4.56 "1.701 "3.071 "10.54€29.09
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0308778 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Viton Conta, 8.03 İnç Yükseklik
€18.77 / Adet