ANA FİLTRE A.Ş. MF0308958 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 3 Mikron, Buna Conta, 9.29 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.732 " |
Alt OD | 3.661 " |
Çatlama basıncı | 73 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Değerlendirmesi | 3 |
akış | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 9.29 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 3 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 1.732 " |
Üst OD | 3.661 " |
PLATFORM | Model | Akış yönü | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065822 | Tersyüz | 1.732 " | 3.661 " | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 | €38.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065856 | Tersyüz | 1.732 " | 3.661 " | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 45.73 | 73 | €49.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066227 | - | - | 1.77 " | 5.24 " | 0.77 " | 1.77 " | 5.99 | - | €27.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308752 | - | - | 2.87 " | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | 13.01 | - | €30.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308773 | Dıştan içe | - | 1.77 " | 5.24 " | 0.77 " | 1.77 " | 5.99 | 145 | €27.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308925 | Dıştan içe | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 11.85 | 145 | €43.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308972 | - | 1.732 " | 3.661 " | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 45.73 | - | €49.88 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00