Ana Filtre A.Ş. Mf0314445 | Değişim Döndürmeli Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 6.94 İnç Yükseklik | Raptor Supplies Türkiye
MAIN FILTER INC. MF0314445 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Height | CF8CVY K23018

ANA FİLTRE A.Ş.

Madde: CF8CVY Modeli: MF0314445Çapraz Referans: K23018'
€38.72 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spin-On Hidrolik Filtre
Alt OD5.06 "
Patlama basıncı261
Kapasite21.42
Çökme Basıncı72.5
Çatlama basıncı72.5 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Boyutu536 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Akış hızı40 dev / dak
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik6.94 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron10
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Konu16 UNF
Konu Boyutu1.5 "
Üst OD5.06 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme GRESEN K23018

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıAlt ODPatlama basıncıYükseklikKonuKonu BoyutuÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0301814 Döndürme Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 8.307 İnç Yükseklik | CF7ZNB HA070 MF030181422 dev / dak3.78 "304.68.307 "14 yemek kaşığı-3.78 "24.03€30.77
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0301818 Değişimli Spin-On Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecesi, Buna Mühür, 7.02 İnç Yükseklik | CF7ZNF HA090 MF0301818-5.079 "-7.02 "--5.079 "-€43.68
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0301823 Değişimli Spin-On Filtresi, Selüloz, 10 Mikron, Buna Mühür, 8.949 İnç Yükseklik | CF7ZNL HA130 MF030182379 dev / dak5.079 "246.6 PSI8.94911 yemek kaşığı1.25mm5.079 "41.74€41.69
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0301828 Değişimli Spin-On Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecesi, Buna Mühür, 7.02 İnç Yükseklik | CF7ZNR HA162 MF030182879 dev / dak5.079 "246.67.02 "-M425.079 "31.47€50.04
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0304030 Kavşak Döndürmeli Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 6.94 İnç Yükseklik | CF8AAE MF030403040 dev / dak5.06 "261 PSI6.9416 UNF1.5 "5.06 "21.42€38.72
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0304227 Döndürme Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 8.307 İnç Yükseklik | CF8ABN CA801 MF030422722 dev / dak3.78 "304.68.307 "14 yemek kaşığı-3.78 "24.03€30.77
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0304230 Değişimli Spin-On Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecesi, Buna Mühür, 7.02 İnç Yükseklik | CF8ABR CAR1601 MF030423079 dev / dak5.079 "246.67.02 "11 yemek kaşığı1.25mm5.079 "54.99€48.36
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş.
€38.72 / Adet