ANA FİLTRE A.Ş. MF0316526 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecesi, Mantar Conta, 18.31 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.31 " |
Alt OD | 4.96 " |
Kapasite | 129.29 |
Çökme Basıncı | 304 |
Çatlama basıncı | 304 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 2873 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | mantar |
Yükseklik | 18.31 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | mantar |
Üst Kimlik | 3.31 " |
Üst OD | 4.96 " |
Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066211 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873 metrekare İnç | €84.92 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0308751 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | 304 | 304 PSI | 2873 metrekare İnç | €84.92 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0321301 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873 metrekare İnç | €84.92 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0321302 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873 metrekare İnç | €84.92 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0427268 | 1.114 " | 1.114 " | 2.303 " | 2.303 " | 9.70 | - | 145 PSI | 242 metrekare İnç | €28.73 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0433662 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | 304 | 304 PSI | 2873 metrekare İnç | €84.92 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0433663 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873 metrekare İnç | €84.92 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00