ANA FİLTRE A.Ş. MF0326384 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 40 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 6.13 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.728 " |
Patlama basıncı | 1015 |
Kapasite | 30.34 |
Çökme Basıncı | 290 |
Çatlama basıncı | 290 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Boyutu | 410 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Akış hızı | 79 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 6.13 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 40 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 12 UN2B |
Konu Boyutu | 1.375 |
Üst OD | 3.819 " |
Model | Patlama basıncı | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
MF0308439 | 1015 PSI | 6.13 " | €65.33 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0308440 | - | 8.945 " | €69.59 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0308457 | 1015 | 6.13 " | €65.33 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0315433 | - | 8.945 " | €69.59 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0316461 | 1015 | 6.13 " | €65.33 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0316462 | - | 8.945 | €69.59 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0316474 | 1015 PSI | 6.13 " | €65.33 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00