ANA FİLTRE A.Ş. MF0334814 Hidrolik Filtre, Hasır, 250 Mikron, Viton Conta, 3.35 İnç Yükseklik
Madde: CF8FZL
Modeli: MF0334814
€33.70 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.38 " |
Alt OD | 2.76 " |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 250 |
Filtre Boyutu | 75 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 3.35 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 250 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.38 " |
Üst OD | 2.76 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058619 | 4.72 " | - | 2.087 " | 1.083 " | 2.087 " | 305 | 305 PSI | 126 metrekare İnç | €40.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060510 | 11.14 | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | €77.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060807 | 6.81 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | €46.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0061927 | 3.7 " | - | 2.087 " | 0.965 " | 2.087 " | 435 | 435 PSI | 69 metrekare İnç | €53.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0334777 | 5.11 " | 1.378 " | 2.756 " | 1.378 " | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 148 metrekare İnç | €35.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0334793 | 8.27 | 2.03 " | 3.9 " | 2.03 " | 3.9 " | - | 145 PSI | 289 metrekare İnç | €45.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0334801 | 2.72mm | 0.96 " | 2.05 " | 1.08 " | 2.05 " | - | - | - | €21.99 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00