ANA FİLTRE A.Ş. MF0356139 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 100 Mikron Derecelendirme, Conta, 8.74 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.811 " |
Alt OD | 2.913 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Yükseklik | 8.74 " |
mikron | 100 |
Üst Kimlik | 1.496 " |
Üst OD | 2.913 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034359 | 2.48 " | 4.016 " | 10.74 " | - | 4.016 " | €147.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034462 | 1.299 " | 2.087 " | 3.62 " | 1.004 " | 2.087 " | €50.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034546 | 1.811 " | 2.913 " | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | €61.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0168520 | 2.48 " | 4.016 " | 10.74 | - | 4.016 " | €147.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0182747 | 1.299 " | 2.087 " | 3.62 " | 1.004 " | 2.087 " | €50.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0182810 | 2.48 " | 4.016 " | 10.74 " | - | 4.016 " | €147.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0182910 | 1.811 " | 2.913 " | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | €61.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00