ANA FİLTRE A.Ş. MF0358061 Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 16.22 İnç Yükseklik | CF8MRV

ANA FİLTRE A.Ş. MF0358061 Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 16.22 İnç Yükseklik

Madde: CF8MRV Modeli: MF0358061
€127.72 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik2.697 "
Alt OD3.76 "
Kapasite29.48
Çökme Basıncı435
Çatlama basıncı435 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Boyutu737 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik16.22 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron10
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst OD3.76 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme FİLTRE MART

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikalt kimlikAlt ODÜst KimlikÜst ODKapasiteÇökme BasıncıÇatlama basıncıÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004258 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Viton Conta, 8.27 İnç Yükseklik | CF6QGN MF00042588.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "23.12-145 PSI€38.98
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004330 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Viton Conta, 3.62 İnç Yükseklik | CF6QGV MF00043303.62 "0.898 "1.654 "0.898 "1.654 "2.35-87 PSI€20.85
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004353 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 6.71 İnç Yükseklik | CF6QGW MF00043536.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "6.29435435 PSI€52.33
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004419 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Viton Conta, 4.05 İnç Yükseklik | CF6QHH MF00044194.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "2.64-435 PSI€52.50
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004427 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 7.99 İnç Yükseklik | CF6QHL MF00044277.99 "1.347 "2.362 "-2.362 "8.63435435 PSI€45.30
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004430 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Viton Conta, 7.63 İnç Yükseklik | CF6QHP MF00044307.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "14.63-435 PSI€59.11
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004433 Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Viton Conta, 13.11 İnç Yükseklik | CF6QHR MF000443313.112.697 "3.76 "-3.76 "25.92-435 PSI€107.90
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0358061 Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 16.22 İnç Yükseklik
€127.72 / Adet