ANA FİLTRE A.Ş. MF0366963 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 50 Mikron, Viton Conta, 7.99 İnç Yükseklik | CF8PNH 0240R050WHC

ANA FİLTRE A.Ş. MF0366963 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 50 Mikron, Viton Conta, 7.99 İnç Yükseklik

Madde: CF8PNH Modeli: MF0366963Çapraz Referans: 0240R050WHC'
€93.43 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik1.347 "
Alt OD2.894 "
Çatlama basıncı435 PSI
filtre MedyaTel örgü
Filtre Değerlendirmesi50
Filtre Boyutu421 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik7.99 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron50
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst OD2.894 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme HYDAC/HYCON 0240R050WHC

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelalt kimlikAlt ODFiltre BoyutuYükseklikÜst ODÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007702 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 50 Mikron, Viton Conta, 6.71 İnç Yükseklik | CF6RLD MF00077020.874 "1.752 "123 metrekare İnç6.711.752 "€70.41
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007713 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 50 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 7.99 İnç Yükseklik | CF6RLJ MF00077131.347 "2.362 "216 metrekare İnç7.99 "2.362 "€88.09
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007725 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 50 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 13.11 İnç Yükseklik | CF6RLQ MF00077252.697 "3.76 "-13.11 "3.76 "€183.88
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008510 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 50 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 19.01 İnç Yükseklik | CF6RTL MF00085103.799 "5.65 "2533 metrekare İnç19.01 "5.65 "€375.79
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008637 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 50 Mikron, Viton Conta, 7.99 İnç Yükseklik | CF6RUB MF00086371.347 "2.894 "421 metrekare İnç7.99 "2.894 "€107.81
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0037962 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 50 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 6.71 İnç Yükseklik | CF6URU MF00379620.874 "2.028 "165 metrekare İnç6.71 "2.028 "€66.99
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0037966 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 50 Mikron, Viton Conta, 7.99 İnç Yükseklik | CF6URY MF00379661.347 "2.894 "421 metrekare İnç7.99 "2.894 "€93.43
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0366963 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 50 Mikron, Viton Conta, 7.99 İnç Yükseklik
€93.43 / Adet