MAIN FILTER INC. MF0384194 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 4.13 Inch Height | CF8TCB PR4387

ANA FİLTRE A.Ş. MF0384194 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Buna Conta, 4.13 İnç Yükseklik

Madde: CF8TCB Modeli: MF0384194Çapraz Referans: PR4387'
€33.35 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik0.331 "
Alt OD2.835 "
Kapasite15.78
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Değerlendirmesi10
Filtre Boyutu161 metrekare İnç
akışTersyüz
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik4.13
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron10
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Üst Kimlik1.772 "
Üst OD2.835 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme PARKER PR4387

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006153 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Buna Conta, 8.26 İnç Yükseklik | CF6QPU MF0006153Tersyüz0.409 "4.961 "-8.26 "3.622 "4.961 "58.45€60.46
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006466 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 6.49 İnç Yükseklik | CF6QYB MF0006466Dıştan içe2.343 "4.646 "Dıştan içe6.49 "2.343 "4.646 "83.07€92.99
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006481 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 7.48 İnç Yükseklik | CF6QYH MF0006481Tersyüz0.409 "4.173 "Tersyüz7.48 "2.835 "4.173 "43.69€60.46
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006571 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 18.89 İnç Yükseklik | CF6QZE MF0006571Tersyüz0.409 "4.961 "Tersyüz18.89 "3.622 "4.961 "135.07€120.22
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006805 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Buna Conta, 5.9 İnç Yükseklik | CF6RAE MF0006805Tersyüz0.331 "2.835 "-5.9 "1.772 "2.835 "22.75€39.35
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006914 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Buna Conta, 32.48 İnç Yükseklik | CF6RBT MF0006914Tersyüz0.559 "7.953 "-32.486.181 "7.953 "558.12€258.26
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006937 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 10 Mikron, Buna Conta, 7.75 İnç Yükseklik | CF6RBZ MF0006937Dıştan içe1.587 "3.268 "-7.75 "1.587 "3.268 "50.99€55.63
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0384194 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Buna Conta, 4.13 İnç Yükseklik
€33.35 / Adet