ANA FİLTRE A.Ş. MF0385743 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 12.87 İnç Yükseklik | CF8TLK R850H1303H

ANA FİLTRE A.Ş. MF0385743 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 12.87 İnç Yükseklik

ÜRÜNLER: CF8TLK Modeli: MF0385743Çapraz Referans: R850H1303H'
€82.80 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik1.693 "
Alt OD3.799 "
Kapasite78.04
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Değerlendirmesi3
Filtre Boyutu1055 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik12.87
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron3
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik1.693 "
Üst OD3.799 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme PARKER R850H1303H

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikalt kimlikAlt ODÜst KimlikÜst ODKapasiteÇökme BasıncıÇatlama basıncıÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006201 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 4.05 İnç Yükseklik | CF6QQL MF00062014.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€48.13
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006210 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 7.63 İnç Yükseklik | CF6QQT MF00062107.63 "1.898 "3.721 "-3.721 "48.03435435 PSI€83.66
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006229 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 7.99 İnç Yükseklik | CF6QQX MF00062297.99 "1.347 "2.894 "-2.894 "---€62.45
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006244 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.05 İnç Yükseklik | CF6QRF MF00062444.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "4.87435435 PSI€52.71
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006248 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 6.71 İnç Yükseklik | CF6QRJ MF00062486.710.874 "1.752 "-1.752 "11.64-435 PSI€56.41
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006251 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 6.71 İnç Yükseklik | CF6QRM MF00062516.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "11.64435435 PSI€56.41
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006262 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 7.63 İnç Yükseklik | CF6QRV MF00062627.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "27.07-435 PSI€82.01
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0385743 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 12.87 İnç Yükseklik
€82.80 / Adet