MAIN FILTER INC. MF0386767 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Buna Seal, 10.23 Inch Height | CF8TZR ST540

ANA FİLTRE A.Ş. MF0386767 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 40 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 10.23 İnç Yükseklik

Madde: CF8TZR Modeli: MF0386767Çapraz Referans: ST540'
€69.22 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik0.409 "
Alt OD4.173 "
Çökme Basıncı145
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaTel örgü
Filtre Boyutu311 metrekare İnç
akışTersyüz
Akış yönüTersyüz
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik10.23 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron40
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Üst Kimlik2.835 "
Üst OD4.173 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme PARKER ST540

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikalt kimlikAlt ODÜst KimlikÜst ODÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007601 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 40 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 9.76 İnç Yükseklik | CF6RKD MF00076019.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---€138.03
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007620 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 40 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 12.12 İnç Yükseklik | CF6RKK MF000762012.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 metrekare İnç€243.96
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0024397 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 40 Mikron, Buna Conta, 7.87 İnç Yükseklik | CF6TCL MF00243977.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 metrekare İnç€52.12
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0028808 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 40 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 18.89 İnç Yükseklik | CF6TRB MF002880818.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 metrekare İnç€233.71
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0028823 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 40 Mikron, Buna Conta, 9.17 İnç Yükseklik | CF6TRE MF00288239.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "---€129.91
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0034615 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 40 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 20 İnç Yükseklik | CF6UBL MF003461520 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€312.73
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0037561 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 40 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 5.51 İnç Yükseklik | CF6UPL MF00375615.51 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI166 metrekare İnç€63.38
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0386767 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 40 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 10.23 İnç Yükseklik
€69.22 / Adet