ANA FİLTRE A.Ş. MF0392473 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.618 " |
Alt OD | 6.083 " |
Kapasite | 299.07 |
Çatlama basıncı | 102 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 5 |
Filtre Boyutu | 3192 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 17.99 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 5 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 2.618 " |
Üst OD | 6.083 " |
PLATFORM | Model | Akış yönü | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006182 | Dıştan içe | 3.996 " | 5.61 " | 24.02 " | 3.996 " | 5.61 " | 338.72 | 51 | €189.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007085 | - | 0.409 " | 4.961 " | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 77.67 | - | €93.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0028353 | - | 3.996 " | 5.61 " | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 169.36 | - | €137.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0029096 | - | - | 3.661 " | 18.89 | 1.732 " | 3.661 " | 89.49 | - | €132.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034715 | - | 0.559 " | 7.953 " | 42.91 | 6.181 " | 7.953 " | - | - | €368.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034722 | - | 0.559 " | 7.953 " | 32.48 | 6.181 " | 7.953 " | 534.17 | - | €270.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034729 | - | 0.559 " | 7.953 " | 21.45 | 6.181 " | 7.953 " | - | - | €176.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00