ANA FİLTRE A.Ş. MF0396834 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 3 Mikron, Viton Conta, 7.63 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.898 " |
Alt OD | 3.032 " |
Kapasite | 14.63 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Değerlendirmesi | 3 |
Filtre Boyutu | 366 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 7.63 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 3 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst OD | 3.032 " |
PLATFORM | Model | Akış yönü | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004429 | Dıştan içe | 1.898 " | 3.032 " | 7.63 " | - | 3.032 " | 14.63 | 435 | €61.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0026166 | Dıştan içe | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 11.85 | 145 | €61.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0026167 | - | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 | 1.496 " | 2.52 " | 11.85 | - | €61.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0026190 | Dıştan içe | 3.11 " | 4.252 " | 9.76 " | 3.11 " | 4.252 " | 29.64 | 145 | €74.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0035948 | - | - | 3.661 " | 9.17 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | €53.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0035952 | Dıştan içe | - | 3.661 " | 18.89 " | 1.732 " | 3.661 " | 47.02 | 73 | €83.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066901 | - | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 | 1.496 " | 2.52 " | 11.85 | - | €61.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00