ANA FİLTRE A.Ş. MF0397188 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Viton Conta, 25.55 İnç Yükseklik | CF8WNW RP240E20V

ANA FİLTRE A.Ş. MF0397188 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Viton Conta, 25.55 İnç Yükseklik

Madde: CF8WNW Modeli: MF0397188Çapraz Referans: RP240E20V'
€425.17 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik3.284 "
Alt OD5.984 "
Kapasite388.72
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Değerlendirmesi25
Filtre Boyutu4329 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik25.55
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron25
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik3.284 "
Üst OD5.984 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme STAUFF RP240E20V

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006091 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Viton Conta, 9.84 İnç Yükseklik | CF6QPK MF0006091-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€133.12
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006250 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Viton Conta, 6.71 İnç Yükseklik | CF6QRL MF0006250Dıştan içe0.874 "1.752 "-6.71-1.752 "14.13€55.10
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006253 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 6.71 İnç Yükseklik | CF6QRP MF0006253Dıştan içe0.874 "2.028 "Dıştan içe6.71 "-2.028 "14.13€53.89
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006258 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5.66 İnç Yükseklik | CF6QRR MF0006258Dıştan içe1.347 "2.362 "Dıştan içe5.66 "-2.362 "12.81€53.19
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006261 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 7.99 İnç Yükseklik | CF6QRU MF0006261Dıştan içe1.347 "2.362 "Dıştan içe7.99 "-2.362 "19.38€57.65
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006264 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Viton Conta, 7.63 İnç Yükseklik | CF6QRX MF0006264Dıştan içe1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "32.85€79.53
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006265 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 7.63 İnç Yükseklik | CF6QRY MF0006265Dıştan içe1.898 "3.721 "Dıştan içe7.63 "-3.721 "58.28€85.15
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0397188 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Viton Conta, 25.55 İnç Yükseklik
€425.17 / Adet