ANA FİLTRE A.Ş. MF0398686 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 100 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.7 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.087 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Yükseklik | 3.7 " |
mikron | 100 |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 0.965 " |
Üst OD | 2.087 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | akış | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008098 | 2.913 " | 2.913 " | 435 | 435 PSI | 206 metrekare İnç | Dıştan içe | 5.98 " | 1.587 " | €74.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008155 | 1.772 " | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | 76 metrekare İnç | Dıştan içe | 4.44 " | 1.016 " | €92.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008273 | 2.913 " | 2.913 " | - | 435 PSI | 311 metrekare İnç | Dıştan içe | 8.85 " | 1.587 " | €92.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008348 | 1.654 " | 1.654 " | 3045 | 3045 PSI | 53 metrekare İnç | Dıştan içe | 3.38 " | 0.898 " | €107.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008395 | 3.071 " | 3.071 " | - | 3045 PSI | 136 metrekare İnç | Dıştan içe | 5.74 " | 1.083 " | €110.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0035266 | 1.26 " | 1.26 " | 3045 | 3045 PSI | 28 metrekare İnç | Dıştan içe | 2.75 " | 0.634 " | €81.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0035409 | 3.032 " | 3.032 " | 435 | 435 PSI | 621 metrekare İnç | Dıştan içe | 13.74 " | 1.898 " | €101.81 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00