ANA FİLTRE A.Ş.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 5.06 " |
Patlama basıncı | 261 |
Kapasite | 21.42 |
Çökme Basıncı | 72.5 |
Çatlama basıncı | 72.5 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 536 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Akış hızı | 40 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 6.94 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 3 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 16 UNF |
Konu Boyutu | 1.5 " |
Üst OD | 5.06 " |
PLATFORM | Model | + | Yükseklik | Alt OD | Patlama basıncı | mikron | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058057 | Spin-On Hidrolik Filtre | 6.94 | 5.06 " | 261 PSI | 10 | 5.06 " | - | 72.5 PSI | €38.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058058 | Spin-On Hidrolik Filtre | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 20 | 5.06 " | 72.5 | 72.5 PSI | €38.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058059 | Spin-On Hidrolik Filtre | 6.94 | 5.06 " | 261 PSI | 10 | 5.06 " | - | 72.5 PSI | €48.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058060 | Spin-On Hidrolik Filtre | 6.94 | 5.06 " | 261 PSI | 3 | 5.06 " | - | 145 PSI | €61.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058061 | Spin-On Hidrolik Filtre | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 5 | 5.06 " | 145 | 145 PSI | €61.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058062 | hidrolik Filtre | 6.94 | 5.06 " | 261 PSI | 10 | 5.06 " | - | 145 PSI | €59.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058063 | Spin-On Hidrolik Filtre | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 25 | 5.06 " | 145 | 145 PSI | €59.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00