ANA FİLTRE A.Ş. MF0414285 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 3.38 İnç Yükseklik | CF9BUD XH01253

ANA FİLTRE A.Ş. MF0414285 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 3.38 İnç Yükseklik

Madde: CF9BUD Modeli: MF0414285Çapraz Referans: XH01253'
€65.60 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD1.772 "
Kapasite4.58
Çatlama basıncı3045 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Değerlendirmesi3
Filtre Boyutu62 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik3.38 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron3
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik1"
Üst OD1.772 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme FILTER-X XH01253

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜst Kimlikalt kimlikAlt ODÜst ODKapasiteÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004536 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 17.04 İnç Yükseklik | CF6QJG MF00045361.701 "1.701 "3.071 "3.071 "75.33-305 PSI1018 metrekare İnç€74.42
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0005340 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 6.81 İnç Yükseklik | CF6QLB MF00053401.343 "-2.717 "2.717 "----€62.06
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006002 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 3.7 İnç Yükseklik | CF6QLP MF00060020.476 "-1.378 "1.378 "2.36-3045 PSI32 metrekare İnç€58.88
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006006 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.31 İnç Yükseklik | CF6QLT MF00060060.87 "-1.85 "1.85 "5.4830453045 PSI71 metrekare İnç€62.05
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006010 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 6.18 İnç Yükseklik | CF6QLW MF00060100.87 "-1.752 "1.752 "----€50.55
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006014 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 4.52 İnç Yükseklik | CF6QMA MF00060141.346 "-2.717 "2.717 "14.80-3045 PSI200 metrekare İnç€80.56
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006038 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 6.81 İnç Yükseklik | CF6QMU MF00060381.343 "-2.717 "2.717 "----€62.06
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0414285 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 3.38 İnç Yükseklik
€65.60 / Adet