ANA FİLTRE A.Ş. MF0416972 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 125 Mikron, Buna Conta, 6.81 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.614 " |
Alt OD | 3.898 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 125 |
Yükseklik | 6.81 " |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 0.591 " |
Üst OD | 3.898 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008596 | 2.559 " | 5.118 " | 458 metrekare İnç | 7.99 " | 0.748 " | 5.118 " | €67.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0035530 | 1.614 " | 3.898 " | - | 6.81 " | 0.591 " | 3.898 " | €45.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0037901 | 1.142 " | 2.756 " | - | 5.23 " | 0.492 " | 2.756 " | €26.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0163453 | 2.559 " | 5.118 " | 458 metrekare İnç | 7.99 " | 0.748 " | 5.118 " | €67.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0416927 | 1.142 " | 2.756 " | 91 metrekare İnç | 3.26 " | 0.492 " | 2.756 " | €31.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0416928 | 1.142 " | 2.756 " | 91 metrekare İnç | 3.26 " | 0.492 " | 2.756 " | €31.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0416929 | 1.142 " | 2.756 " | 91 metrekare İnç | 3.26 " | 0.492 " | 2.756 " | €31.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00