ANA FİLTRE A.Ş. MF0417034 Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 7.99 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.559 " |
Alt OD | 5.118 " |
Çökme Basıncı | 58 |
Çatlama basıncı | 58 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 458 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 7.99 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 60 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 0.748 " |
Üst OD | 5.118 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006894 | 2.559 " | 5.118 " | 321 metrekare İnç | 5.62 | 0.748 " | 5.118 " | €66.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008582 | 1.614 " | 3.898 " | 273 metrekare İnç | 6.81 " | 0.591 " | 3.898 " | €44.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0035531 | 1.142 " | 2.756 " | 149 metrekare İnç | 5.23 " | 0.492 " | 2.756 " | €31.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0271371 | 2.559 " | 5.118 " | 321 metrekare İnç | 5.62 | 0.748 " | 5.118 " | €66.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0359197 | 1.614 " | 3.898 " | 273 metrekare İnç | 6.81 " | 0.591 " | 3.898 " | €44.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0416959 | 1.142 " | 2.756 " | 149 metrekare İnç | 5.23 " | 0.492 " | 2.756 " | €31.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0416960 | 1.142 " | 2.756 " | 149 metrekare İnç | 5.23 | 0.492 " | 2.756 " | €31.88 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00