ANA FİLTRE A.Ş. MF0417043 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.54 İnç Yükseklik | CF9FNT EPA11NCC

ANA FİLTRE A.Ş. MF0417043 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.54 İnç Yükseklik

Madde: CF9FNT Modeli: MF0417043Çapraz Referans: EPA11NCC'
€23.83 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD1.654 "
Kapasite2.51
Çökme Basıncı363
Çatlama basıncı363 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Boyutu63 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik3.54 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron10
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik0.898 "
Üst OD1.654 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme UFI EPA11NCC

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikalt kimlikAlt ODÜst KimlikÜst ODKapasiteÇökme BasıncıÇatlama basıncıÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004036 Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 27.95 İnç Yükseklik | CF6QFT MF000403627.95 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "104.46145145 PSI€40.85
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004048 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Viton Conta, 18.5 İnç Yükseklik | CF6QFW MF000404818.51.654 "3.898 "1.654 "3.898 "68.75-145 PSI€32.03
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004094 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.25 İnç Yükseklik | CF6QFZ MF00040949.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI€25.31
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004207 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Viton Conta, 3.54 İnç Yükseklik | CF6QGL MF00042073.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€23.96
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004442 Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.7 İnç Yükseklik | CF6QHX MF00044423.7 "-1.378 "0.476 "1.378 "1.28435435 PSI€24.25
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004445 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Viton Conta, 3.54 İnç Yükseklik | CF6QHY MF00044453.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€23.96
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004448 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 6.18 İnç Yükseklik | CF6QJB MF00044486.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "5.41435435 PSI€27.32
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0417043 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.54 İnç Yükseklik
€23.83 / Adet