ANA FİLTRE A.Ş. MF0418028 Hidrolik Filtre, Selüloz, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.25 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.654 " |
Alt OD | 3.898 " |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 9.25 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 3 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.654 " |
Üst OD | 3.898 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | Alt OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004046 | 3.898 " | 3.898 " | 68.75 | 145 | 145 PSI | 1719 metrekare İnç | 18.5 " | 1.654 " | €34.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004090 | 3.898 " | 3.898 " | - | - | 145 PSI | - | 9.25 " | 1.654 " | €37.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004447 | 1.752 " | 1.752 " | 5.41 | - | 435 PSI | 135 metrekare İnç | 6.18 | 0.87 " | €29.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0005998 | 3.898 " | 3.898 " | 68.75 | - | 145 PSI | 1719 metrekare İnç | 18.5 | 1.654 " | €34.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006018 | 2.362 " | 2.362 " | - | - | 435 PSI | 234 metrekare İnç | 7.4 " | 1.347 " | €32.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006030 | 1.752 " | 1.752 " | 5.41 | 435 | 435 PSI | 135 metrekare İnç | 6.18 " | 0.87 " | €29.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0024253 | 3.602 " | 3.602 " | - | - | - | - | 7.89 " | 2.488 " | €54.81 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00