ANA FİLTRE A.Ş. MF0419034 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.6 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.638 " |
Kapasite | 46.77 |
Çökme Basıncı | 305 |
Çatlama basıncı | 305 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Boyutu | 521 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 9.6 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.406 " |
Üst OD | 2.638 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | mikron | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005345 | Dıştan içe | - | 3.563 " | - | 6.37 " | 25 | 1.898 " | 3.563 " | €66.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0005348 | Dıştan içe | - | 3.563 " | Dıştan içe | 12.91 " | 25 | 1.898 " | 3.563 " | €123.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006005 | Dıştan içe | - | 1.378 " | - | 3.66 " | 25 | 0.476 " | 1.378 " | €58.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006009 | Dıştan içe | - | 1.752 " | Dıştan içe | 3.58 " | 25 | 0.87 " | 1.752 " | €50.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006013 | Dıştan içe | - | 1.752 " | Dıştan içe | 6.18 " | 25 | 0.87 " | 1.752 " | €50.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006017 | Dıştan içe | - | 2.717 " | Dıştan içe | 4.52 " | 25 | 1.346 " | 2.717 " | €80.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006021 | Dıştan içe | - | 2.717 " | Dıştan içe | 6.81 " | 25 | 1.343 " | 2.717 " | €98.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00