MAIN FILTER INC. MF0420176 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 4.52 Inch Height | CF9KZN 0160D100WHC

ANA FİLTRE A.Ş. MF0420176 Hidrolik Filtre, Hasır, 100 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.52 İnç Yükseklik

Madde: CF9KZN Modeli: MF0420176Çapraz Referans: 0160D100WHC'
€65.86 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD2.717 "
Çökme Basıncı435
Çatlama basıncı435 PSI
filtre MedyaTel örgü
Filtre Boyutu205 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik4.52 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron100
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik1.346 "
Üst OD2.717 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme HYDAC/HYCON 0160D100WHC

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜst ODAlt ODÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuakışYükseklikÜst KimlikÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008098 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 100 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5.98 İnç Yükseklik | CF6RNG MF00080982.913 "2.913 "435435 PSI206 metrekare İnçDıştan içe5.98 "1.587 "€74.15
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008155 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 100 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.44 İnç Yükseklik | CF6RNT MF00081551.772 "1.772 "30453045 PSI76 metrekare İnçDıştan içe4.44 "1.016 "€92.09
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008273 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 100 Mikron, Viton Conta, 8.85 İnç Yükseklik | CF6RPQ MF00082732.913 "2.913 "-435 PSI311 metrekare İnçDıştan içe8.85 "1.587 "€92.88
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008348 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 100 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.38 İnç Yükseklik | CF6RQN MF00083481.654 "1.654 "30453045 PSI53 metrekare İnçDıştan içe3.38 "0.898 "€107.23
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008395 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 100 Mikron, Viton Conta, 5.74 İnç Yükseklik | CF6RRE MF00083953.071 "3.071 "-3045 PSI136 metrekare İnçDıştan içe5.74 "1.083 "€110.78
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0035266 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 100 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 2.75 İnç Yükseklik | CF6UGT MF00352661.26 "1.26 "30453045 PSI28 metrekare İnçDıştan içe2.75 "0.634 "€81.35
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0035409 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 100 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 13.74 İnç Yükseklik | CF6UHF MF00354093.032 "3.032 "435435 PSI621 metrekare İnçDıştan içe13.74 "1.898 "€101.81
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0420176 Hidrolik Filtre, Hasır, 100 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.52 İnç Yükseklik
€65.86 / Adet