ANA FİLTRE A.Ş. MF0420178 Hidrolik Filtre, Hasır, 200 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.52 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.717 " |
Çökme Basıncı | 435 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 205 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 4.52 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 200 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.346 " |
Üst OD | 2.717 " |
PLATFORM | Model | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0225223 | 1.85 " | - | 435 PSI | 74 metrekare İnç | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | €35.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0348147 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74 metrekare İnç | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | €35.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0370356 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74 metrekare İnç | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | €35.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0415884 | 3.071 " | - | - | - | 8.22 " | 1.701 " | 3.071 " | €83.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0415886 | 3.071 " | - | - | - | 8.22 " | 1.701 " | 3.071 " | €83.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0419339 | 3.07 " | 145 | 145 PSI | 276 metrekare İnç | 6.69 " | 1.59 " | 3.07 " | €43.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0419834 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 151 metrekare İnç | 6.02 " | 0.87 " | 1.85 " | €45.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00