ANA FİLTRE A.Ş. MF0422157 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 100 Mikron, Conta, 6.77 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.85 " |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 100 |
Filtre Boyutu | 157 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 6.77 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 100 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 1.004 " |
Üst OD | 1.85 " |
PLATFORM | Model | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006797 | 3.287 " | - | - | - | 10.03 | 1.866 " | 3.287 " | €79.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008107 | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 366 metrekare İnç | 5.59 " | 1.866 " | 3.287 " | €54.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008167 | 1.85 " | - | 3045 PSI | 153 metrekare İnç | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | €56.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008473 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 157 metrekare İnç | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | €32.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008601 | 1.85 " | 232 | 232 PSI | 85 metrekare İnç | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | €30.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0035391 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 226 metrekare İnç | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | €37.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0035402 | 1.85 " | 3045 | 3045 PSI | 82 metrekare İnç | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | €47.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00