ANA FİLTRE A.Ş. MF0422266 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron, Conta, 9.68 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.85 " |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Değerlendirmesi | 20 |
Yükseklik | 9.68 " |
Üst Kimlik | 1.004 " |
Üst OD | 1.85 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | Alt OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005001 | 1.85 " | 1.85 " | 3.58 | - | 435 PSI | 90 metrekare İnç | 3.7 " | 1.004 " | €25.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006908 | 1.85 " | 1.85 " | 6.66 | 435 | 435 PSI | 166 metrekare İnç | 6.77 " | 1.004 " | €26.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006909 | 1.85 " | 1.85 " | - | - | - | - | 9.68 " | 1.004 " | €28.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006910 | 3.287 " | 3.287 " | 16.98 | 435 | 435 PSI | 425 metrekare İnç | 5.59 " | 1.866 " | €39.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0009862 | 3.287 " | 3.287 " | 16.98 | - | 435 PSI | 425 metrekare İnç | 5.59 | 1.866 " | €39.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0009917 | 3.287 " | 3.287 " | 30.79 | 435 | 435 PSI | 770 metrekare İnç | 10.03 " | 1.866 " | €50.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0009921 | 3.287 " | 3.287 " | 45.21 | - | 435 PSI | 1130 metrekare İnç | 14.68 | 1.866 " | €62.26 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00