MAIN FILTER INC. MF0422363 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Seal, 5.59 Inch Height | CF9NYC 181015P25E000P

ANA FİLTRE A.Ş. MF0422363 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron, Conta, 5.59 İnç Yükseklik

Madde: CF9NYC Modeli: MF0422363Çapraz Referans: 181015P25E000P'
€39.56 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD3.287 "
Kapasite16.98
Çatlama basıncı435 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Değerlendirmesi20
Filtre Boyutu425 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Yükseklik5.59
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron20
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Üst Kimlik1.866 "
Üst OD3.287 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme EPPENSTEINER 181015P25E000P

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜst ODAlt ODKapasiteÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuYükseklikÜst KimlikÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0005001 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron, Conta, 3.7 İnç Yükseklik | CF6QKH MF00050011.85 "1.85 "3.58-435 PSI90 metrekare İnç3.7 "1.004 "€25.52
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006908 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron Derecelendirme, Conta, 6.77 İnç Yükseklik | CF6RBP MF00069081.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 metrekare İnç6.77 "1.004 "€26.21
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006909 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron, Conta, 9.68 İnç Yükseklik | CF6RBQ MF00069091.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "€28.10
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006910 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron Derecelendirme, Conta, 5.59 İnç Yükseklik | CF6RBR MF00069103.287 "3.287 "16.98435435 PSI425 metrekare İnç5.59 "1.866 "€39.56
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0009862 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron, Conta, 5.59 İnç Yükseklik | CF6RUQ MF00098623.287 "3.287 "16.98-435 PSI425 metrekare İnç5.591.866 "€39.56
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0009917 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron Derecelendirme, Conta, 10.03 İnç Yükseklik | CF6RUV MF00099173.287 "3.287 "30.79435435 PSI770 metrekare İnç10.03 "1.866 "€50.63
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0009921 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron, Conta, 14.68 İnç Yükseklik | CF6RUW MF00099213.287 "3.287 "45.21-435 PSI1130 metrekare İnç14.681.866 "€62.26
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0422363 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron, Conta, 5.59 İnç Yükseklik
€39.56 / Adet