ANA FİLTRE A.Ş. MF0422595 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Conta, 14.68 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.287 " |
Kapasite | 95.75 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 5 |
Filtre Boyutu | 1022 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 14.68 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 5 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 1.866 " |
Üst OD | 3.287 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Alt OD | Kapasite | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006410 | 3.7 " | 1.85 " | 7.93 | 1.004 " | 1.85 " | - | 435 PSI | 85 metrekare İnç | €28.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006413 | 5.59 | 3.287 " | 31.75 | 1.866 " | 3.287 " | - | 3045 PSI | 339 metrekare İnç | €89.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006419 | 3.7 " | 1.85 " | 7.70 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 82 metrekare İnç | €52.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006433 | 6.77 " | 1.85 " | 14.31 | 1.004 " | 1.85 " | 3045 | 3045 PSI | 153 metrekare İnç | €54.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007039 | 4.84 " | 2.362 " | 12.55 | 1.063 " | 2.362 " | - | 145 PSI | 134 metrekare İnç | €25.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007042 | 9.8 " | 2.362 " | 25.72 | 1.063 " | 2.362 " | 145 | 145 PSI | 275 metrekare İnç | €33.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007151 | 3.7 " | 1.85 " | 7.70 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 82 metrekare İnç | €52.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00