ANA FİLTRE A.Ş. MF0423970 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Conta, 5.86 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.756 " |
Çökme Basıncı | 15 |
Çatlama basıncı | 15 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 117 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Akış hızı | 21 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 5.86 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 60 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Konu Boyutu | 1mm |
Üst OD | 2.756 " |
PLATFORM | Model | Akış hızı | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | Konu Boyutu | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060982 | - | - | 5.906 " | 10.709 " | - | - | 5.906 " | - | €74.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062077 | 5.5 dev / dak | - | 1.811 " | 4.173 " | - | - | 1.811 " | 15 | €26.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062089 | - | - | 2.52 " | 5.472 " | - | - | 2.52 " | - | €35.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062116 | 30 dev / dak | - | 3.386 " | 7.874 | 1.5 " | - | 3.386 " | - | €44.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062122 | - | - | 3.386 " | 10.236 " | - | - | 3.386 " | - | €49.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062151 | - | - | 5.906 " | 10.709 " | - | - | 5.906 " | - | €74.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065689 | - | 2.047 " | 3.898 " | 8.26 " | - | 2.047 " | 3.898 " | - | €49.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00