ANA FİLTRE A.Ş. MF0424546 Değişim Hidrolik Filtresi, Tel Örgü, 60 Mikron, Viton Conta, 8.32 İnç Yükseklik | CF9RJJ XH02900

ANA FİLTRE A.Ş. MF0424546 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron, Viton Conta, 8.32 İnç Yükseklik

Madde: CF9RJJ Modeli: MF0424546Çapraz Referans: XH02900'
€40.21 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD2.756 "
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaTel örgü
Filtre Değerlendirmesi60
Filtre Boyutu147 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik8.32
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron60
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik1.595 "
Üst OD2.756 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme FILTER-X XH02900

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikalt kimlikAlt ODKonu BoyutuÜst KimlikÜst ODÇökme BasıncıÇatlama basıncıÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058375 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron, Viton Conta, 3.38 İnç Yükseklik | CF6WFJ D110T60A MF00583753.38 "-1.772 "-1"1.772 "-305 PSI€35.78
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058417 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.44 İnç Yükseklik | CF6WHB D111T60A MF00584174.44 "-1.772 "-1.004 "1.772 "305305 PSI€35.26
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058419 Değişim Hidrolik Filtresi, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.48 İnç Yükseklik | CF6WHD D111T60B MF00584194.48 "-1.772 "-1"1.772 "30453045 PSI€104.77
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058459 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 8.22 İnç Yükseklik | CF6WJP D112T60A MF00584598.22 "-1.772 "-1.004 "1.772 "--€48.72
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058461 Değişim Hidrolik Filtresi, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 8.26 İnç Yükseklik | CF6WJR D112T60B MF00584618.26 "-1.772 "-1"1.772 "30453045 PSI€98.78
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058499 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron, Viton Conta, 4.56 İnç Yükseklik | CF6WKU D120T60A MF00584994.56 "-2.087 "-0.965 "2.087 "-305 PSI€41.20
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058535 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron, Viton Conta, 8.22 İnç Yükseklik | CF6WLV D121T60A MF00585358.22-2.087 "-0.965 "2.087 "--€57.58
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0424546 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron, Viton Conta, 8.32 İnç Yükseklik
€40.21 / Adet