ANA FİLTRE A.Ş. MF0424745 Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5.7 İnç Yükseklik | CF9RRF XH02935

ANA FİLTRE A.Ş. MF0424745 Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5.7 İnç Yükseklik

Madde: CF9RRF Modeli: MF0424745Çapraz Referans: XH02935'
€54.10 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD5.118 "
Kapasite24.80
Çökme Basıncı44
Çatlama basıncı44 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Boyutu620 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik5.7 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron25
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik2.028 "
Üst OD5.118 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme FILTER-X XH02935

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikmikronÜst KimlikÜst ODÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058347 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 3.38 İnç Yükseklik | CF6WEK D110C25A MF0058347Dıştan içe-1.772 "-3.38 "251.004 "1.772 "€17.54
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058381 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.44 İnç Yükseklik | CF6WFP D111C25A MF0058381Dıştan içe-1.772 "Dıştan içe4.44 "251.004 "1.772 "€17.09
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058503 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 8.22 İnç Yükseklik | CF6WKY D121C25A MF0058503Dıştan içe-2.087 "-8.22250.965 "2.087 "€25.81
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058693 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 4.56 İnç Yükseklik | CF6WQC D140C25A MF0058693Dıştan içe-3.071 "-4.56 "251.701 "3.071 "€29.09
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058741 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 8.22 İnç Yükseklik | CF6WRF D141C25A MF0058741Dıştan içe-3.071 "-8.22251.701 "3.071 "€38.89
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058965 Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 14.76 İnç Yükseklik | CF6WXY D152C25A MF0058965Dıştan içe-3.071 "-14.76251.595 "3.071 "€40.93
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0059209 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 25 Mikron Derecesi, Viton Contası, 3.54 İnç Yükseklik | CF6XDK D310C25A MF0059209Dıştan içe-1.654 "Dıştan içe3.54 "250.898 "1.654 "€23.83
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0424745 Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5.7 İnç Yükseklik
€54.10 / Adet