ANA FİLTRE A.Ş. MF0425299 Hidrolik Filtre, Hasır, 125 Mikron, Viton Conta, 8.27 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.03 " |
Alt OD | 3.9 " |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 125 |
Filtre Boyutu | 289 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 8.27 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 125 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 2.03 " |
Üst OD | 3.9 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058369 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 3.38 " | 1" | €36.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058407 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | €32.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058617 | 2.087 " | - | 2.087 " | 305 | 305 PSI | 126 metrekare İnç | 4.72 " | 1.083 " | €38.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058829 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | 305 PSI | 779 metrekare İnç | 12.95 | 1.701 " | €133.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058911 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | - | - | 4.56 " | 1.595 " | €51.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0059221 | 1.654 " | - | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 63 metrekare İnç | 3.54 " | 0.898 " | €30.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0059241 | 1.654 " | - | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 131 metrekare İnç | 7.04 " | 0.898 " | €37.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00