ANA FİLTRE A.Ş. MF0427024 Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 9.76 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.11 " |
Alt OD | 4.252 " |
Kapasite | 29.64 |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 741 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 9.76 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 3.11 " |
Üst OD | 4.252 " |
PLATFORM | Model | Filtre Boyutu | alt kimlik | Alt OD | akış | Akış yönü | Akış hızı | Yükseklik | Konu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0028719 | 293 metrekare İnç | 1.46 " | 2.99 " | Dıştan içe | Dıştan içe | - | 5.67 " | - | €64.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0028812 | 293 metrekare İnç | 1.46 " | 2.99 " | Dıştan içe | - | - | 5.67 " | - | €64.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065824 | - | 1.732 " | 3.661 " | Tersyüz | - | - | 9.29 | - | €39.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065858 | 1143 metrekare İnç | 1.732 " | 3.661 " | Tersyüz | Tersyüz | - | 18.5 " | - | €45.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066175 | - | 1.969 " | 3.878 " | - | - | - | 9.173 | - | €35.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066222 | 103 metrekare İnç | 1.35 " | 2.36 " | Dıştan içe | Dıştan içe | - | 3.94 " | - | €35.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066245 | 165 metrekare İnç | - | 2.13 " | Dıştan içe | Dıştan içe | - | 5.94 " | - | €110.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00