ANA FİLTRE A.Ş. MF0427496 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Buna Conta, 11.81 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 0.331 " |
Alt OD | 2.835 " |
Kapasite | 43.99 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 5 |
Filtre Boyutu | 470 metrekare İnç |
akış | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 11.81 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 5 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 1.772 " |
Üst OD | 2.835 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065834 | Tersyüz | 1.732 " | 3.661 " | Tersyüz | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | €73.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065868 | Tersyüz | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 87.04 | €137.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066029 | Dıştan içe | - | 1.26 " | Dıştan içe | 3.29 " | 0.38 " | 1.26 " | 4.31 | €104.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066034 | Tersyüz | - | 1.85 " | Tersyüz | 9.57 " | 0.87 " | 1.85 " | 27.36 | €49.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0320650 | Dıştan içe | 3.996 " | 5.61 " | - | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 169.36 | €137.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0323965 | - | 2.618 " | 6.083 " | - | 35.82 | 2.618 " | 6.083 " | - | €214.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0324026 | Dıştan içe | 2.618 " | 6.083 " | Dıştan içe | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | 299.07 | €112.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00