ANA FİLTRE A.Ş. MF0427938 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 11.41 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 0.409 " |
Alt OD | 4.961 " |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam |
akış | Tersyüz |
Akış yönü | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 11.41 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 3.622 " |
Üst OD | 4.961 " |
PLATFORM | Model | Filtre Boyutu | alt kimlik | Alt OD | akış | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062739 | 3069 metrekare İnç | 3.5 " | 6.083 " | Dıştan içe | - | 17.99 | 3.5 " | 6.083 " | €115.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065836 | - | 1.732 " | 3.661 " | Tersyüz | Tersyüz | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | €68.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065870 | 929 metrekare İnç | 1.732 " | 3.661 " | Tersyüz | - | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | €132.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065965 | 2470 metrekare İnç | 3.35 " | 5.98 " | Tersyüz | Tersyüz | 24.65 " | 3.5 " | 5.98 " | €152.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065983 | 283 metrekare İnç | - | 3.07 " | Dıştan içe | - | 4.88 " | 1.7 " | 3.07 " | €45.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066039 | 2343 metrekare İnç | 1.9 " | 3.72 " | Dıştan içe | - | 24.72 | 1.8 " | 3.72 " | €193.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066114 | 203 metrekare İnç | 0.95 " | 1.77 " | Dıştan içe | Dıştan içe | 8.35 " | 0.95 " | 1.77 " | €39.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00